fin de vie

Europole - Bandeau Led 1m FLEX PRO IP44 2400K 14,5W/m 1217lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur/profondeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592024809

Réf. Sonepar

00584722424

Réf. Fournisseur

722424

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

14.5 W

température de couleur

2400...2400 K

longueur

1000 mm

hauteur/profondeur

2 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

1000 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

210

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 1m FLEX PRO IP44, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1217lm/m 83,93lm/W, 210LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.