fin de vie

Europole - Bandeau Led 10m ULTRA SOFT PRO IP20 2400K 4,8W/m 467lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • longueur - 10000 mm

  • hauteur/profondeur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592023185

Réf. Sonepar

00584720254

Réf. Fournisseur

720254

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP20

puissance de la lampe par mètre

4.8 W

température de couleur

2400...2400 K

longueur

10000 mm

hauteur/profondeur

1.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

100 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

70

classe de protection

III

largeur

8 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 10m ULTRA SOFT PRO IP20, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 4,8W/m, 467lm/m 97,29lm/W, 70LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.