![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3437/19201_BD.jpg?ts=1704849276041)
Eur Ohm - Coffret de chantier mono 4PC 2P+T avec support
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
modèle - armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles - 1
nombre de prises avec contact de terre - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752001809
Réf. Sonepar
03437019201
Réf. Fournisseur
19201
Réf. Commerciale
Eur Ohm
indice de protection (IP)
IP44
modèle
armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles
1
nombre de prises avec contact de terre
4
nombre de disjoncteurs
1
nombre de pôles interrupteur général
1
tension assignée (Ue)
230 V
courant assigné de l'interrupteur général
40 A
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles
1
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
1
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles
1
Coffret de chantier mono 4PC 2P+T avec support