Eur Ohm - Bte IP55 105X105X55 1-4T - 960
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
longueur - 105 mm
nombre d'entrées - 7
fixation du couvercle - vissé
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752010573
Réf. Sonepar
03437050004
Réf. Fournisseur
50004
Réf. Commerciale
Eur Ohm
largeur
105 mm
longueur
105 mm
nombre d'entrées
7
fixation du couvercle
vissé
couleur
blanc
sans halogène
Oui
profondeur
55 mm
avec couvercle transparent
Non
avec couvercle
Oui
Bte IP55 105X105X55 1-4T - 960°