![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3437/51014_BD.jpg?ts=1704849586637)
Eur Ohm - Bte der. pl.AIR'metic 170x110x40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/au plafond
couleur - blanc
forme - carré
garnissage - barre profilée
longueur - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663752012119
Réf. Sonepar
03437051014
Réf. Fournisseur
51014
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose
montage mural/au plafond
couleur
blanc
forme
carré
garnissage
barre profilée
longueur
170 mm
matériau
plastique
nombre d'entrées
4
fixation du couvercle
vissé
connectable
Non
largeur
110 mm
profondeur
40 mm
Bte der. pl.AIR'metic 170x110x40