ESYLUX - Projecteurs SUN OFL TR 1000 850 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 5000...5000 K
puissance du système - 9.7 W
flux lumineux utile - 1000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120810053
Réf. Sonepar
07218081005
Réf. Fournisseur
EL10810053
Réf. Commerciale
ESYLUX
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
5000...5000 K
puissance du système
9.7 W
flux lumineux utile
1000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
45000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...50 °C
courant nominal de la LED à courant constant
40...48 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
103 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
1000...1000 lm
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
133 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
10...10 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
3
longueur
150 mm
hauteur/profondeur
75 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
Projecteur à LED 10 W, support de montage ADF, blanc