ESYLUX - Détecteurs de fumées PROTECTOR K 230 V ~
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
connexion par radio (en standard) - Non
connexion par câble - Oui
mode de pose - montage en saillie
tension d’alimentation - 230...230 V
principe de fonctionnement - optique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120018916
Réf. Sonepar
07218001891
Réf. Fournisseur
ER10018916
Réf. Commerciale
ESYLUX
connexion par radio (en standard)
Non
connexion par câble
Oui
mode de pose
montage en saillie
tension d’alimentation
230...230 V
principe de fonctionnement
optique
version anti-déflagration
Non
autonome
Non
indice de protection (IP)
IP20
détecteur de fumée
Non
couleur
blanc
hauteur
48 mm
volume
85 dB(A)
entrée de câble
inférieur et latéral
diamètre
106 mm
type de tension d’alimentation
AC
numéro RAL (équivalent)
9010
alimentation électrique principale
alimentation secteur
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Oui
batterie de secours fournie
alcaline
nombre max. interconnectable
30
type de bouton de test/pause
touche de contrôle
interconnectable par radio (en option)
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec label Q
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
Détecteur de fumée fonctionnant sur principe photo-électronique 230 V