Erard - Tronçon acier emboîtable de 2 mètres Ø 50 mm x 1,5mm - Zinc bleu

Erard - Tronçon acier emboîtable de 2 mètres Ø 50 mm x 1,5mm - Zinc bleu

ERARD ITC EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

  • diamètre - 50 mm

  • longueur - 2 m

  • matériau - acier

  • modèle - tube de mât

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185288020500

Réf. Sonepar

00189802050

Réf. Fournisseur

802050

Réf. Commerciale

Erard

épaisseur de paroi

1.5 mm

diamètre

50 mm

longueur

2 m

matériau

acier

modèle

tube de mât

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

Tronçon acier emboîtable de 2 mètres Ø 50 mm x 1,5mm - Finition Zinc bleu

Les Atouts de l'article:

*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)

Quelques mots du fabricant :

Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.