Erard - Tronçon acier emboîtable de 1 mètre Ø 50 mm x 1,5 mm - Zinc bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de paroi - 1.5 mm
diamètre - 50 mm
longueur - 1 m
matériau - acier
modèle - tube de mât
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185288031506
Réf. Sonepar
00189803150
Réf. Fournisseur
803150
Réf. Commerciale
Erard
épaisseur de paroi
1.5 mm
diamètre
50 mm
longueur
1 m
matériau
acier
modèle
tube de mât
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
Tronçon acier emboîtable de 1 mètre Ø 50 mm x 1,5 mm - finition Zinc bleu
Les Atouts de l'article:
*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)