Erard - Rallonge électrique 5m (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - blanche

Erard - Rallonge électrique 5m (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - blanche

ERARD ITC EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 3.5 mm²

  • type raccordement 1 - prise SCHUKO, coudée

  • type raccordement 2 - coupleur SCHUKO

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117285044

Réf. Sonepar

00189728504

Réf. Fournisseur

8504

Réf. Commerciale

Erard

section nominale du conducteur

3.5 mm²

type raccordement 1

prise SCHUKO, coudée

type raccordement 2

coupleur SCHUKO

longueur

5 m

couleur de gaine

blanc

matériau de la gaine

PVC

courant nominal

16 A

fréquence

50...50 Hz

Rallonge électrique 5m (2 P+T) mâle / femelle - Section : 3 x 1.5mm² - 16A - Puissance maximale : 3680W - Prise coudée à 90° - Protection enfants - blanche

Les Atouts de l'article:

Permet de prolonger un branchement entre un appareil et une prise électrique 230V.