![Erard - Rallonge électrique (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - noire - 3m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/rallonge-lectrique-2-pt-m-f-3-x-15mm-16a-3680w-noire-3m.jpg?ts=1706670088806)
Erard - Rallonge électrique (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - noire - 3m
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 3.5 mm²
type raccordement 1 - prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2 - coupleur SCHUKO
longueur - 3 m
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117285136
Réf. Sonepar
00189728513
Réf. Fournisseur
728513
Réf. Commerciale
Erard
section nominale du conducteur
3.5 mm²
type raccordement 1
prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2
coupleur SCHUKO
longueur
3 m
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
courant nominal
16 A
fréquence
50...50 Hz
Rallonge électrique (2 P+T) mâle / femelle - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - noire - 3m
Les Atouts de l'article:
Permet de prolonger un branchement entre un appareil et une prise électrique 230V murale.