![Erard - prises électrique 230V (2 P+T) M - 16A - anneau - NF - blanche - à monter](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/prise-electrique__1_.jpg?ts=1706670103940)
Erard - prises électrique 230V (2 P+T) M - 16A - anneau - NF - blanche - à monter
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
couleur - blanc
modèle - prise (mâle)
standard - F
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289087397
Réf. Sonepar
00189908739
Réf. Fournisseur
908739
Réf. Commerciale
Erard
courant nominal
16 A
couleur
blanc
modèle
prise (mâle)
standard
F
prises électrique 230V (2 P+T) mâle - 16A - anneau - NF - blanche - à monter
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser un branchement électrique 230V sur mesure.