Erard - Prise électrique 230V (2 P+T) M - 16A - anneau - NF - blanche - à monter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
couleur - blanc
modèle - prise (mâle)
standard - F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117287390
Réf. Sonepar
00189728739
Réf. Fournisseur
8739
Réf. Commerciale
Erard
courant nominal
16 A
couleur
blanc
modèle
prise (mâle)
standard
F
Prise électrique 230V (2 Pôle + Terre) mâle - 16A - Prise à anneau - Certification NF - blanche - à monter
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser un branchement électrique 230V sur-mesure