![Erard - Prise électrique 230V (2 P+T) M coudé à 90° - 16A - NF - blanche - à monter](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/prise-electrique.jpg?ts=1706670085206)
Erard - Prise électrique 230V (2 P+T) M coudé à 90° - 16A - NF - blanche - à monter
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
couleur - blanc
modèle - prise (mâle)
standard - F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117287383
Réf. Sonepar
00189728738
Réf. Fournisseur
8738
Réf. Commerciale
Erard
courant nominal
16 A
couleur
blanc
modèle
prise (mâle)
standard
F
Prise électrique 230V (2 Pôles + Terre) mâle coudée à 90° - 16A - Certification NF - blanche - à monter
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser un branchement électrique 230V sur-mesure