Erard - Plastron câblé 1 module - Jack stéréo + raccord F - 45x22.5 mm - 0m10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
utilisation - jack
mode de pose - encastré
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117228355
Réf. Sonepar
00189722835
Réf. Fournisseur
722835
Réf. Commerciale
Erard
couleur
blanc
utilisation
jack
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie
droit
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
finition de la surface
mat
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
22.5 mm
Plastron câblé 1 module - Jack stéréo + raccord F - 45x22.5 mm - 0m10
Les Atouts de l'article:
Permet d'intégrer une prise Jack 3.5 mm (audio stéréo) dans une goulotte ou une interface multimédia