Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Erard - Plastron câblé 2 modules DVI-I 29b + raccord F - obturateur LEGRAND - 0m20

Erard - Plastron câblé 2 modules DVI-I 29b + raccord F - obturateur LEGRAND - 0m20

ERARD ITC EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • utilisation - DVI

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289028291

Réf. Sonepar

00189902829

Réf. Fournisseur

902829

Réf. Commerciale

Erard

couleur

blanc

utilisation

DVI

mode de pose

encastré

composition

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie

droit

matériau

plastique

type de fixation

à clipser

finition de la surface

mat

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

Plastron câblé 2 modules DVI-I 29b + raccord F - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 0m20

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mm• Résolution maximale : 2560x1600p• Montés sur obturateurs LEGRAND