![Erard - Plastron câblé 1 module - HDMI - obturateur LEGRAND - 4K/60ips - 45x22.5mm- 0m20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/plastron-45x225-hdmi-f-f-20cm-cabl-en-france.jpg?ts=1706670103435)
Erard - Plastron câblé 1 module - HDMI - obturateur LEGRAND - 4K/60ips - 45x22.5mm- 0m20
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289028529
Réf. Sonepar
00189902852
Réf. Fournisseur
902852
Réf. Commerciale
Erard
couleur
blanc
utilisation
HDMI
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie
droit
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
finition de la surface
mat
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
22.5 mm
Plastron câblé 1 module - HDMI + raccord F - obturateur LEGRAND - 4K/60ips - 2.0 - cablé dans nos ateliers en France - 45x22.5 mm - 0m20
Les Atouts de l'article:
Permet d'intégrer une prise HDMI dans une goulotte ou une interface multimédia.Plastron câblé et monté dans nos ateliers sur la base d'obturateur LEGRAND