![Erard - Plastron 2 modules - HDMI F/20 borniers à vis numérotés - Full HD - 45x45 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/plastron-2-modules-hdmi-f-20-borniers-vis-numrots-full-hd-45x45-mm.jpg?ts=1706670102821)
Erard - Plastron 2 modules - HDMI F/20 borniers à vis numérotés - Full HD - 45x45 mm
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117228003
Réf. Sonepar
00189902800
Réf. Fournisseur
902800
Réf. Commerciale
Erard
couleur
blanc
utilisation
HDMI
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie
droit
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
finition de la surface
mat
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
Plastron 2 modules - HDMI femelle /20 borniers à vis numérotés - Full HD - 45x45 mm
Les Atouts de l'article:
Permet d'intégrer une prise HDMI dans une goulotte ou une interface multimédia.