![Erard - Plastron - 0m10 - câblé 2 modules - USB-A 2.0 + raccord F - 480 mbps - 45x45 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/plastron-cbl-2-modules-usb-a-20-raccord-f-480-mbps-45x45-mm-0m10.jpg?ts=1706670077708)
Erard - Plastron - 0m10 - câblé 2 modules - USB-A 2.0 + raccord F - 480 mbps - 45x45 mm
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
utilisation - USB
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
avec jacks/coupleurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117228041
Réf. Sonepar
00189722804
Réf. Fournisseur
2804
Réf. Commerciale
Erard
mode de pose
encastré
couleur
blanc
utilisation
USB
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
avec jacks/coupleurs
Non
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
traitement de la surface
autre
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
autre
champ d'inscription
avec champ d'inscription
sans halogène
Non
avec volet de protection
Non
composition
mécanisme avec adaptateur
Plastron câblé - 0m10 - 2 modules 45x45 mm - USB A Femelle / Femelle + raccord F - Protocole USB 2.0 - compatible support LEGRAND - Débit de données : 480 Mbps.
Les Atouts de l'article:
Permet d'intégrer une prise USB 2.0 dans une goulotte ou une interface multimédia.