![Erard - multiprises quadriplite (2 P) - 6A - 1380W - protection enfants](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/prise-quadriplite.jpg?ts=1706670073567)
Erard - multiprises quadriplite (2 P) - 6A - 1380W - protection enfants
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 6 A
couleur - blanc
forme de boîtier - autre
puissance max. - 1380 W
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117283651
Réf. Sonepar
00189728365
Réf. Fournisseur
8365
Réf. Commerciale
Erard
courant nominal
6 A
couleur
blanc
forme de boîtier
autre
puissance max.
1380 W
matériau
plastique
nombre de prises CEE
4
nombre de prises européennes
4
multiprises quadriplite (2 Pôles) - 6A - puissance maximale 1380W - protection enfants - blanc
Les Atouts de l'article:
Permet de brancher jusqu'à 4 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d'usage: veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement (1380 W)