Erard - Kit HDMI A M/M - FLEX INTÉGRATION - Full HD 1080p - 7.2 Gbps - OR - 10m

Erard - Kit HDMI A M/M - FLEX INTÉGRATION - Full HD 1080p - 7.2 Gbps - OR - 10m

ERARD ITC EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117268436

Réf. Sonepar

00189726843

Réf. Fournisseur

726843

Réf. Commerciale

Erard

longueur

10 m

finition raccordement 1

prise (mâle)

finition raccordement 2

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1

HDMI

type de connecteur raccordement 2

HDMI

nombre de pôles raccordement 1

1

nombre de pôles raccordement 2

1

Kit HDMI A mâle / mâle - FLEX INTÉGRATION - Full HD 1080p - 7.2 Gbps - idéal pour les passages dans les gaines de faible diamètre avec double possibilité : reconstitution d'un cordon mâle / mâle ou connexion à plastron à bornier à vis - 10m

Les Atouts de l'article:

Pour répondre aux contraintes de passage de câbles sur vos chantiers d’intégration Audio-Vidéo, ERARD® a développé une solution « clé en main » qui permet de connecter facilement une prise HDMI mâle après avoir passé le cordon dans une gaine PVC de diamètre 20 mm.Idéal pour les passages dans les gaines de faible diamètre avec une double possibilité : reconstitution d'un cordon M/M ou connexion à plastron à bornier à vis.Les 20 fils dénudés, étamés et numérotés peuvent également être connectés sur les plastrons HDMI ERARD®. Dans cette configuration, le branchement entre la source (1080p) et le display ne devra pas dépasser 22 mètres.Pour salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...