![Erard - Fixation terrasse mât 1 mètre Ø 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm - Zinc bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/fixation-pour-terrasse-galvanise.jpg?ts=1706670104676)
Erard - Fixation terrasse mât 1 mètre Ø 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm - Zinc bleu
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de paroi - 1.5 mm
diamètre - 50 mm
longueur - 1 m
matériau - acier
modèle - mât à ficher
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185288026021
Réf. Sonepar
00189802602
Réf. Fournisseur
802602
Réf. Commerciale
Erard
épaisseur de paroi
1.5 mm
diamètre
50 mm
longueur
1 m
matériau
acier
modèle
mât à ficher
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
Fixation terrasse mât 1 mètre Ø 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm, emboîtable avec tronçon Ø 50 m - Finition Zinc bleu