Erard - Extendeur HDMI sur IP - 4K
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117277315
Réf. Sonepar
00189727731
Réf. Fournisseur
727731
Réf. Commerciale
Erard
Extendeur HDMI sur IP - 4K
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 HDMI ABornier de pilotage RS232Sortie : 1 RJ451 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)• RécepteurEntrée : 1 RJ451 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)Sortie : 1 HDMI ABornier de pilotage RS232• Distance maximale de transmission du signal : 120m• Résolution maximale : 4K30Hz - 3840x2160p@30 Hz• Synchronisation automatique• Fonction déport télécommande• 2 alimentations (12 V/1 A)1 cordon HDMI M/M fourni• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 120 x 106 x 30 mm / 265 gRécepteur : 120 x 106 x 30 mm / 265 g