Erard - Extendeur HDMI 4K via câble coaxial
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117249701
Réf. Sonepar
00189724970
Réf. Fournisseur
724970
Réf. Commerciale
Erard
Extendeur HDMI 4K via câble coaxial
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 HDMI A1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)1 Jack 3.5 mm audio stéréoSortie : 1 BNC 1 HDMI A by-pass1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)• RécepteurEntrée : 1 BNC1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)Sortie : 1 HDMI A1 Jack 3.5 mm audio stéréo1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)• Distance maximale de transmission du signal : 100 m• Résolution maximale : 4K60Hz HDR 4.4.4 - 3840x2160p@60 HzHDMI 2.0 compatibleBande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique• Fonction EDID Manager • Fonction déport télécommande (2 cellules filaires IRfournies)• 2 alimentations (12 V/1 A) fournies2 cordons USB3.0 A/B• Boîtier métal• 4 pattes de fixation fournies• Dimensions / poidsÉmetteur : 144 x 78 x 23 mm / 288 gRécepteur : 144 x 78 x 23 mm / 288 g