Erard - Dock USB C - 5 en 1
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - USB
type raccordement 2 - HDMI
longueur du câble - 0.15 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224678
Réf. Sonepar
00189722467
Réf. Fournisseur
722467
Réf. Commerciale
Erard
type raccordement 1
USB
type raccordement 2
HDMI
longueur du câble
0.15 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
douille
Dock USB C - 5 en 1
Les Atouts de l'article:
• Plug & play• USB C x 1Entrée de charge du PCCharge PD 100W (20V/5A)• HDMI x 1Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz• USB A x 1USB 3.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 GbpsCapacité de charge 4,5 W max• USB A x1 USB 2.0 - USB Hight speed Débit de données : 480 MbpsCapacité de charge 4,5W max• USB C x1 USB2.0 - USB Hight speedDébit de données : 480 MbpsCapacité de charge 4,5W max• Connecteurs aluminium plaqué nickel Conducteurs cuivre Boîtier aluminium• Auto-alimenté• Dimensions : 95 x 28 x 10 mm