Erard - Cordon VGA+Jack -15m M/M - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - D-Sub
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117275359
Réf. Sonepar
00189727535
Réf. Fournisseur
7535
Réf. Commerciale
Erard
longueur
15 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
D-Sub
type de connecteur raccordement 2
D-Sub
nombre de pôles raccordement 1
2
nombre de pôles raccordement 2
2
Cordon VGA+Jack - 15m mâle / mâle -2 filtres antiparasites - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre - 15 pins connectées - dimensions des prises : 52 x 35 x 15mm
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une unité centrale ou un ordinateur portable à un moniteur ou à un vidéo-projecteur, ainsi qu'un système de diffusion audio équipé d'une entrée Jack 3.5mm.Salles de réunion, installations en affichage dynamique, établissements de loisirs moniteurs industriels...Gaine striée ultra résistante finition brillante