![Erard - Cordon VGA (HD) - 10m M/M - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/7506_PHOTOHD_1.jpg?ts=1706670068105)
Erard - Cordon VGA (HD) - 10m M/M - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - D-Sub
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700117275069
Réf. Sonepar
00189000012
Réf. Fournisseur
7506
Réf. Commerciale
Erard
longueur
10 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
D-Sub
type de connecteur raccordement 2
D-Sub
nombre de pôles raccordement 1
1
nombre de pôles raccordement 2
1
Cordon VGA (HD) - 10m mâle / mâle - 2 filtres antiparasites - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre - 15 pins connectées - dimensions des prises : 52 x 35 x 15mm
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une unité centrale ou un ordinateur portable à un moniteur ou à un vidéo-projecteur. Salles de réunion, installations en affichage dynamique, établissements de loisirs moniteurs industriels...Gaine striée ultra résistante finition brillante.