![Erard - Cordon USB - 3m - 2.0 - A M / B M - noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/cordon-imprimante-usb-a-mle-usb-b-mle-3m.jpg?ts=1706670102818)
Erard - Cordon USB - 3m - 2.0 - A M / B M - noir
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
type de connecteur raccordement 2 - USB-B
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224166
Réf. Sonepar
00189722416
Réf. Fournisseur
2416
Réf. Commerciale
Erard
longueur
3 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
USB-A
type de connecteur raccordement 2
USB-B
finition raccordement 2
prise (mâle)
Cordon USB - 3m - 2.0 - A Mâle / B Mâle - noir - Usb 2.0 - Usb high speed, débit de données : 480 Mbps - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre.
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une imprimante à une unité centrale ou à un ordinateur portable.