![Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - C M/M - 3A - noir - 0,2m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/cordon-usb-c-male-usb-c-male-3-m-usb-32-gen-1-noir-l-0m20.jpg?ts=1712959240514)
Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - C M/M - 3A - noir - 0,2m
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.2 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117225194
Réf. Sonepar
00189722519
Réf. Fournisseur
722519
Réf. Commerciale
Erard
longueur
0.2 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
Cordon USB 3.2 gen 1 - C Male / Male - 3A - noir - 0,2m
Les Atouts de l'article:
• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 Gbps• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W• Compatible toutes charges de 18 à 60 W• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt mode• Résolution max FULL HD 1920x1080p@60Hz• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivre