Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - C M/M - 3A - 5gbps - noir - 1 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224012
Réf. Sonepar
00189722401
Réf. Fournisseur
722401
Réf. Commerciale
Erard
longueur
1 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
USB-A
finition raccordement 2
prise (mâle)
Cordon USB 3.2 gen 1 - C mâle / mâle - 3A - 5gbps - noir - 1 m
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un smartphone à un chargeur USB ou un ordinateur portable à un disque dur ou un moniteur.Alternate mode : protocole qui permet en plus des fonctions liées au protocole de l'USB C (transfert de données + charge + alimentation) de pouvoir diffuser des contenus audio-vidéo UHD 4KThunderbolt mode : protocole qui permet en plus des fonctions liées au protocole de l'USB C (transfert de données + charge + alimentation) de pouvoir diffuser des contenus audio-vidéo UHD 4K et 8K. à ce jour, il est principalement utilisé par Apple.Power Direct 60 W