Erard - Cordon USB 2.0 - C M/M - 3A - noir - 1 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224500
Réf. Sonepar
00189722450
Réf. Fournisseur
722450
Réf. Commerciale
Erard
longueur
1 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
Cordon USB 2.0 - C Male / Male - 3A - noir - 1 m
Les Atouts de l'article:
• USB 2.0 - USB high speedDébit de données : 480 Mbps• Capacité de charge 3 A• Compatible toutes charges de 18 à 60 W• Connecteurs aluminium plaqués nickel• Conducteurs cuivre