![Erard - Cordon USB 2.0 - A mâle / femelle amplfié - 15m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/722427_PHOTOHD_1.jpg?ts=1706670082910)
Erard - Cordon USB 2.0 - A mâle / femelle amplfié - 15m
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
finition raccordement 2 - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224272
Réf. Sonepar
00189722427
Réf. Fournisseur
722427
Réf. Commerciale
Erard
longueur
15 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
USB-A
type de connecteur raccordement 2
USB-A
finition raccordement 2
douille
Cordon USB 2.0 - A mâle / femelle amplfié - 15m, couleur cordon noire. Débits de données 480 Mbps
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une souris, un clavier, une imprimante, un disque dur ou autre périphérique informatique à un ordinateur à distance.Sens de branchement à respecter :- la prise USB mâle doit être connectée sur l'ordinateur- la prise USB femelle doit être connectée au périphérique (souris, clavier, imprimante, disque dur… )