Erard - Cordon USB 2.0 A mâle / USB 2.0 mâle - noir - 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224128
Réf. Sonepar
00189722412
Réf. Fournisseur
722412
Réf. Commerciale
Erard
longueur
3 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
USB-A
type de connecteur raccordement 2
USB-A
finition raccordement 2
prise (mâle)
Cordon USB 2.0 A mâle / USB 2.0 mâle - couleur cordon noire - 3m. Débit de données 480 Mbps
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter 2 périphériques informatiques équipés de ports USB femelle.