Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- S/FTP - Gaine LSZH bleue- Snagless - 500MHz - 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
couleur de gaine - bleu
catégorie - 6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - S/FTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287720753
Réf. Sonepar
00189772075
Réf. Fournisseur
772075
Réf. Commerciale
Erard
longueur
10 m
couleur de gaine
bleu
catégorie
6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
S/FTP
brochage
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage
bleu
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon RJ45 Male /Male - Cat. 6a- S/FTP - Gaine LSZH bleue- Snagless - 500MHz - 10m
Les Atouts de l'article:
• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless renforcé• Conducteurs cuivre• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801