![Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a - S/FTP - 500 MHz - gaine LSZH - 2m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/rj45-cat-6a-s-ftp-500-mhz-gaine-lszh-2m.jpg?ts=1706670093791)
Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a - S/FTP - 500 MHz - gaine LSZH - 2m
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
couleur de gaine - gris
catégorie - 6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - S/FTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117220823
Réf. Sonepar
00189722082
Réf. Fournisseur
722082
Réf. Commerciale
Erard
longueur
2 m
couleur de gaine
gris
catégorie
6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
S/FTP
brochage
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage
jaune
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon RJ45 mâle / mâle - Cat. 6a - S/FTP - 500 MHz - gaine LSZH - 2m
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour branchement de périphériques informatiques industrielsRecommandé pour des connexions permettant le déport de signaux audio-vidéo numériques.Gaine PVC souple LSZH finition mate