![Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- F/UTP - Gaine LSZH grise - Snagless - 500MHz - 1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/cordons-rj45-male-rj45-male-cat-6a-futp-gris-1-m.jpg?ts=1706670094632)
Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- F/UTP - Gaine LSZH grise - Snagless - 500MHz - 1m
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - F/UTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117220618
Réf. Sonepar
00189722061
Réf. Fournisseur
722061
Réf. Commerciale
Erard
longueur
1 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
F/UTP
brochage
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon RJ45 Male /Male - Cat. 6a- F/UTP - Gaine LSZH grise - Snagless - 500MHz - 1m
Les Atouts de l'article:
• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless• Conducteurs cuivre• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801