![Erard - Cordon RJ45 M/M - 20m - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/cordon-rj45-cat-5e-u-utp-droit-mle-mle-20m.jpg?ts=1706670088898)
Erard - Cordon RJ45 M/M - 20m - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 5E
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - U/UTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223060
Réf. Sonepar
00189722306
Réf. Fournisseur
2306
Réf. Commerciale
Erard
longueur
20 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
5E
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
U/UTP
brochage
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon RJ45 - 20m - mâle / mâle - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour navigation Internet, Haut-Débit (réseau domestique)