Erard - Cordon RJ45 M/M - 15m - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 5E
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - U/UTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223053
Réf. Sonepar
00189722305
Réf. Fournisseur
2305
Réf. Commerciale
Erard
longueur
15 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
5E
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
U/UTP
brochage
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon RJ45 - 15m - mâle / mâle - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour navigation Internet, Haut-Débit (réseau domestique)