![Erard - Cordon RJ45 - 40m - M/M - Cat. 6 - S/FTP - 250MHz](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/cordon-rj45-m-m-cat-6-s-ftp-250mhz-40m.jpg?ts=1706670091246)
Erard - Cordon RJ45 - 40m - M/M - Cat. 6 - S/FTP - 250MHz
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 40 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - S/FTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223817
Réf. Sonepar
00189722381
Réf. Fournisseur
2381
Réf. Commerciale
Erard
longueur
40 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
S/FTP
brochage
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon RJ45 - 40m - mâle / mâle - Cat. 6 - S/FTP - bande passante : 250MHz, impédance : 100 Ohms - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre - Gaine PVC
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour connexion Ethernet très haut-débit (réseau tertiaire / industriel)Branchement de périphériques informatiques professionnels