![Erard - Cordon RJ45 - 20cm - Plat M/M - brassage - grade 3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/2111_PHOTOHD_1.jpg?ts=1706670088744)
Erard - Cordon RJ45 - 20cm - Plat M/M - brassage - grade 3
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 0.2 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117221110
Réf. Sonepar
00189722111
Réf. Fournisseur
2111
Réf. Commerciale
Erard
type de câble
autre
longueur
0.2 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon RJ45 20cm - Plat mâle / mâle - brassage - grade 3 - Connecteurs plaqués nickel
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser des connexions de brassage réseau Ethernet à l'intérieur d'un coffret VDI.