Erard - Cordon RJ45 - 1m - M/M - Cat. 6 - S/FTP - 250MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - S/FTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223565
Réf. Sonepar
00189722356
Réf. Fournisseur
2356
Réf. Commerciale
Erard
longueur
1 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
S/FTP
brochage
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon RJ45 - 1m - mâle / mâle - Cat. 6 - S/FTP - bande passante : 250MHz, impédance : 100 Ohms. Gaine PVC - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour connexion Ethernet très haut-débit (réseau tertiaire / industriel)Branchement de périphériques informatiques professionnels