![Erard - Cordon RJ45 - 10m - M/M - Cat. 6 - F/UTP - 250MHz](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/2369_PHOTOHD_1.jpg?ts=1706670091212)
Erard - Cordon RJ45 - 10m - M/M - Cat. 6 - F/UTP - 250MHz
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - F/UTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223695
Réf. Sonepar
00189722369
Réf. Fournisseur
2369
Réf. Commerciale
Erard
longueur
10 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
F/UTP
brochage
autre
sans halogène
Non
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
finition ignifugée
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
protection du levier d'arrêt
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
dimension AWG
23
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon RJ45 - 10m - mâle / mâle - Cat. 6 - F/UTP - bande passante : 250MHz, impédance : 100 Ohms. Gaine PVC - Connecteurs plaqués or - Conducteur cuivre
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour connexion Ethernet très haut-débit (réseau domestique)Branchement démodulateur TV et Box ADSL