![Erard - Cordon optique de Raccordement SC-APC M / SC-APC M (Orange/Bouygues/SFR) 20m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/jarretieres-optiques-sc-apc-male-sc-apc-male-20m.jpg?ts=1706670075686)
Erard - Cordon optique de Raccordement SC-APC M / SC-APC M (Orange/Bouygues/SFR) 20m
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
longueur - 20 m
couleur de gaine - blanc
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117221479
Réf. Sonepar
00189722147
Réf. Fournisseur
722147
Réf. Commerciale
Erard
type de fibre
monomode
longueur
20 m
couleur de gaine
blanc
type de connecteur raccordement 1
SC
type de connecteur raccordement 2
SC
catégorie
OS2
type de câble
simplex
Cordon optique de Raccordement SC-APC M / SC-APC M (Orange/Bouygues/SFR) 20m
Les Atouts de l'article:
• Pour box Orange, Bouygues et SFR• Fibre monomode OS2 G657A2 • Diamètre : 9/125• Conforme aux normes NF C32 070 et CEI 332-1• Excellente tenue mécanique• Gaine armée, mèches aramide, LSZH couleur blanche