Erard - Cordon élec d'alimentation 5m - 1 fiche (2 P+T) M à 90°/ 1 prise IEC C13 F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 3 mm²
type raccordement 1 - prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2 - coupleur SCHUKO
longueur - 5 m
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117285181
Réf. Sonepar
00189728518
Réf. Fournisseur
8518
Réf. Commerciale
Erard
section nominale du conducteur
3 mm²
type raccordement 1
prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2
coupleur SCHUKO
longueur
5 m
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
courant nominal
16 A
fréquence
50...50 Hz
Cordon élec d'alimentation 5m - 1 fiche (2 P+T) mâle - Prise coudée à 90°/ 1 prise IEC C13 F - Section : 3 x 1 mm² - 16A - Puissance maximale : 3680W - noire
Les Atouts de l'article:
Permet de brancher une unité centrale ou un moniteur à une prise électrique murale 230V.