Erard - Cordon élec d'alimentation 2m - 1 fiche (2 P) M / 1 prise IEC C7 coudé à 90° F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2 mm²
type raccordement 1 - prise Euro (CEE 7/16)
type raccordement 2 - prise pour petits appareils
longueur - 2 m
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117285419
Réf. Sonepar
00189728541
Réf. Fournisseur
8541
Réf. Commerciale
Erard
section nominale du conducteur
2 mm²
type raccordement 1
prise Euro (CEE 7/16)
type raccordement 2
prise pour petits appareils
longueur
2 m
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
courant nominal
6 A
fréquence
50...50 Hz
Cordon élec d'alimentation 2m - 1 fiche (2 P) mâle / 1 prise IEC C7 coudé à 90° femelle - encombrement réduit - Section : 2 x 0.75 mm² - 6A - Puissance maximale : 1380W - noire
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un appareil comme un écran TV à une prise électrique murale 230V