![Erard - Cordon HDMI A M/M coudé latéral à 90° - 2m - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - OR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/cordon-hdmi__1_.jpg?ts=1706670092825)
Erard - Cordon HDMI A M/M coudé latéral à 90° - 2m - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - OR
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117278923
Réf. Sonepar
00189727892
Réf. Fournisseur
7892
Réf. Commerciale
Erard
longueur
2 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
HDMI
type de connecteur raccordement 2
HDMI
nombre de pôles raccordement 1
1
nombre de pôles raccordement 2
1
Cordon HDMI A mâle / HDMI A mâle coudé latéral à 90° - 2m - 4K/60ips HDR 4:4:4 - Bande passante 18 gbps - gaine pvc noir - high speed with ethernet - Connecteurs plaqués OR cuivre OFC - 19 pins connectées blindage renforcé
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur. Idéal pour les branchements sur écrans TV avec connexions latérales.