![Erard - Cordon HDMI A M/M - 0m80 -PERFORM - 4K/60ips HDR 4:4:4 - gaine pvc noire - OR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/4343.jpg?ts=1706670074467)
Erard - Cordon HDMI A M/M - 0m80 -PERFORM - 4K/60ips HDR 4:4:4 - gaine pvc noire - OR
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.8 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117278787
Réf. Sonepar
00189727878
Réf. Fournisseur
7878
Réf. Commerciale
Erard
longueur
0.8 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
HDMI
type de connecteur raccordement 2
HDMI
nombre de pôles raccordement 1
1
nombre de pôles raccordement 2
1
Cordon HDMI A mâle / mâle - 0m80 - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur.La garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication.Idéal pour Lecteur Blu-Ray, démodulateur satellite, ordinateur, vidéo-projecteur grand public, podium d'exposition TV...