![Erard - Cordon Balun passif - 1m50 - TV 9.52 mm M / RJ45 M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/cordon-rj45-tv952-15m.jpg?ts=1706670090115)
Erard - Cordon Balun passif - 1m50 - TV 9.52 mm M / RJ45 M
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type raccordement 1 - F
type raccordement 2 - RJ45 8(8)
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700117244829
Réf. Sonepar
00189724482
Réf. Fournisseur
4482
Réf. Commerciale
Erard
application
autre
type raccordement 1
F
type raccordement 2
RJ45 8(8)
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
impédance raccordement 1
100 Ohm
impédance raccordement 2
75 Ohm
Cordon Balun passif - 1m50 - TV 9.52 mm Mâle / RJ45 Mâle - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV Hertzien à un réseau RJ45 - Connecteurs plaqués nickel.
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un écran TV ou un décodeur TNT à une prise RJ45 murale