Erard - Cordon AOC - USB C M/M - Full Function - 8K/60ips - prises métal - OR - 7,5 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 7.5 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117226771
Réf. Sonepar
00189000041
Réf. Fournisseur
722677
Réf. Commerciale
Erard
longueur
7.5 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
Cordon AOC - USB C Male /Male - Full Function - 8K/60ips - prises métal - OR - 7,5 m
Les Atouts de l'article:
• AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour l'alimentation, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio/vidéo et data). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.• Débit de données : 10 Gbps• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W• Compatible toutes charges de 18 à 60 W• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt mode• Résolution : ULTRA HD 8K - 7680X4320@60 Hz - HDR 4:4:4ULTRA HD 4K - 3840x2160 @120 Hz• Connecteurs plaqués or - prises métal - blindage renforcé Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion Diamètre du cordon : 5 mm• Dimensions des prises : 60 x 13 x 8 mm