Erard - Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - CM/CF- 10m

Erard - Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - CM/CF- 10m

ERARD ITC EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117224470

Réf. Sonepar

00189722447

Réf. Fournisseur

722447

Réf. Commerciale

Erard

longueur

10 m

finition raccordement 1

prise (mâle)

finition raccordement 2

douille

Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - C Male / C Femelle - 10m

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed Débit de données : 5 Gbps• Auto-alimenté pour la version 5 m. Une alimentation fournie pour les versions 10, 15 et 20 m (1 ampli sur le cordon pour 10 m, 2 amplis pour 15 m et 3 amplis pour 20 m)• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre• Dimensions de la prise femelle : 65 x 22 x 14 mm